曜日別特売

Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCC

Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCC - MICROCHIP
仕様●出力電流: 15mA●入力電圧: 4.75 → 11 V dc●AC/DC入力電圧: dc●最大出力パワー: 1W●用途: カウンタ、デジタルクロック、産業用制御インジケータ、機器表示、リレードライバ、温度計、電圧計●パッケージタイプ: PLCC●ピン数: 44●定格電流: 10mA●電力消失: (25℃) 1 W, (85 ℃) 560mW●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822969MM5450YV-TR
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする