MICROCHIP
Microchip Zigbeeトランシーバ, 12-Pin
仕様
●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、
こちら
から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できます
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(54個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01822190
MRF24J40MA-I/RM
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください