Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SN

Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SN - MICROCHIP
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820799MCP3202-BI/SN
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする