MICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 650mW, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC
仕様
●入力電圧: 15 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●最大出力パワー: 650mW●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01819907
HV9910CLG-G
1袋(20個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01824771
HV9861ALG-G
1袋(10個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください