Microchip PIC24F 100P PIM モジュール MA240011

Microchip PIC24F 100P PIM モジュール MA240011 - MICROCHIP
仕様●分類: モジュール●キット名: PIC24F 100P PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24プロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821237MA240011
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする