Microchip Nチャンネル MOSFET500 V 30 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン

Microchip Nチャンネル MOSFET500 V 30 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン - MICROCHIP
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 30 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 500 V●パッケージタイプ: TO-92●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1 kΩ●チャンネルモード: デプレッション型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最大パワー消費: 740 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824789LND150N3-G
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする