仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)