仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)