Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/P

Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/P - MICROCHIP
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット + 符号●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 9.27×6.35×3.3mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820580MCP3301-CI/P
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする