曜日別特売

Microchip DSP, 64-Pin TQFP DSPIC30F5011-20I/PT

Microchip DSP, 64-Pin TQFP DSPIC30F5011-20I/PT - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 66 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: - kB●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●Microchip dsPIC30F ファミリのデジタルシグナルコントローラ( DSC )は、 DSP の性能と MCU のシンプルさを設計できます。dsPIC30F5011 - 5013 DSC は、さまざまな用途に適したペリフェラルを備えた汎用 DSC です。CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 高電流シンク - ソースI/Oピン: 25 mA - 25 mA 5個の16ビットタイマ - カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 - PWM出力機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824141DSPIC30F5011-20I/PT
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする