Microchip DV243003 メモリ開発キット

Microchip DV243003 メモリ開発キット - MICROCHIP
仕様●メモリテクノロジー: シリアルメモリ●キットの分類: スタータキット●キット名: MPLAB●マニュアルとソフトウェアが収録された CD 、シリアル EEPROM サンプルパック、 USB ケーブル. シリアルメモリスタータキット. このシリアルメモリ製品用 MPLAB スタータキットを使用すると、 I 2 C 、 SPI 、 Microwire 、及び UNI/O バスプロトコルを含む Microchip シリアルメモリ製品の読み取り、書き込み、検証が可能になります。また、 EEPROM の耐久性をテストするユーティリティも組み込まれています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824326DV243003
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする