MICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC
仕様
●入力電圧: 8 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●用途: 建築照明、バックライト、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識、街路照明●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01823547
HV9961LG-G
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください