仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 2●分解能: 18ビット●サンプリングレート: 0.004ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: 35ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)