MICROCHIP
Microchip LEDドライバ IC, 750mA, PWM 調光 5-Pin SOT-23
仕様
●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01825026
MIC2287CYD5-TR
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください