MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 8-Pin
仕様
●ロジックタイプ: PWM●供給電圧: 16V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(95個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01824545
MIC4605-2YM
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください