MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール
仕様
●ロジックタイプ: TTL●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ハイ/ローサイド●ドライバ数: 1●ブリッジタイプ: ハーフブリッジ●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01824387
MIC5014YN
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください