曜日別特売

Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:1, 0.015ksps, MCP3425A0T-E/CH

Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:1, 0.015ksps, MCP3425A0T-E/CH - MICROCHIP
仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 1●分解能: 16ビット●サンプリングレート: 0.015ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●全非線形エラー: 10ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824150MCP3425A0T-E/CH
オープン
869,800
956,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする