Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP

Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP - MICROCHIP
仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820975MCP2200EV-VCP
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする