MICROCHIP
Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/ST
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 12Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 14●寸法: 5.1×4.5×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.5mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01823565
MCP2221-I/ST
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください