曜日別特売

Microchip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TR

Microchip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TR - MICROCHIP
仕様●論理回路: MIC5840●1チップ当たりのエレメント数: 1●回路数: 8●出力タイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 18●動作温度 Min: -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01824929MIC5841YWM-TR
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする