曜日別特売

Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L

Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC17●パッケージタイプ: PLCC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 0 kB●最大周波数: 33MHz●RAMサイズ: 902 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 2●LINチャネルの数: 0mm●Microchip PIC17C7 / PIC12CE 8ビットマイクロコントローラ最大周波数は 33MHz です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(19個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01885470PIC17C756A-33/L
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする