曜日別特売

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4431-I/PT

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4431-I/PT - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●Microchip PIC18F4431 拡張フラッシュマイクロコントローラは、高性能 PWM 及び A/D コンバータを備えた nanoWatt 技術を搭載しています。4.2 - 5.5 - の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 768 バイトの SRAM - 256 - EEPROM が搭載されています。10 万回の消去 - 書き込みサイクルの拡張フラッシュプログラムメモリ(標準 100 万回の消去 - 書き込みサイクルのデータ EEPROM メモリ(標準 フラッシュ - データ EEPROM - 100 年保持 ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8×8単一サイクルのハードウェア乗算器 拡張ウォッチドッグタイマ( WDT )のプログラム可能な時間は、 41 ms - 131S です - ピンによる単一電源インサーキットシリアルプログラミング(TM)( ICSP(TM)) 自動変換機能 割り込み周波数を選択可能な - ワード FIFO 選択可能な外部変換トリガ 収集時間をプログラム可能 使用温度範囲: -40 - +85 - C TQFP - Thin Quad Flatpack )パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884928PIC18F4431-I/PT
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする