仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)