MICROCHIP
Microchip マイコン, 64-Pin QFP PIC24FJ1024GB606-I/PT
仕様
●ファミリー名: PIC24●パッケージタイプ: QFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: 16ビットCPU●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 3●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01882907
PIC24FJ1024GB606-I/PT
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください