曜日別特売

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8680-I/PT

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8680-I/PT - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 80●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 3.328 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: - → 5.5 V●長さ: 12mm●2Microchip デバイスは、 64 ピン TQFP - 68 ピン PLCC パッケージが用意されています。このパッケージは 80 ピン TQFP パッケージで提供され、外部動作周波数 DC - 40 MHz DC - 25 MHz - EMA 搭載 データメモリ 32768 並列通信を備えています 75 の指示がありますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(119個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886285PIC18F8680-I/PT
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする