仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)