曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX270F256B-50I/SP

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX270F256B-50I/SP - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 1 x OTG●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●長さ: 35.56mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884788PIC32MX270F256B-50I/SP
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする