曜日別特売

円筒ころ軸受NU200形

円筒ころ軸受NU200形 - NTN(エヌティーエヌ)
幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886897NU214EAG1C3
19,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする