曜日別特売
(1件のレビュー)

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
電流(A)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886626HA-33.545045sq
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
01886651HA-5545045sq
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
01886669HA-101070070sq
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01886626
2024-10-09
用途: トラック用として
その他業種

リピートで購入しました。
一般的なケーブルよりしっかりしている感じがします。
前に一度使用した事があり、エンジン一発始動しました。良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする