曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, MEJ2D0515SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, MEJ2D0515SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MEJ2●ロードレギュレーション: 0.07●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版). Murata 2 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ2シリーズ. MurataパワーソリューションMEJ2は、医療認定済みの完全密閉小型スルーホール2 W DC-DCコンバータシリーズです。 この2 W MEJ2機器はシングル / デュアル出力のいずれかで使用できます。 小型SIP形式のMEJ2シリーズは医療規格IEC 60601 (第3版)の認定も受けており、200 Vrmsに対応するオペレータ保護(MOOP)の測定も備えます。 MEJ2シリーズは保証された内部物理スペース及び5.2 kVの工場テスト電圧に対応しているので、3 kVのテスト定格で機能絶縁のみを搭載し、スペースの保証がない従来の高絶縁部品では使用できなかったノイズの多い環境でも、使用することができます。. RoHS対応 電力密度: 0.81 W/cm3 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 出力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、NMJシリーズとピン互換 MTTF: 最大4200000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069317MEJ2D0515SC
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする