仕様●出力電圧: -5 V dc, 20V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 40 mA, 80mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MGJ2●ロードレギュレーション: 0.08●最低温度: -40℃●UL60950 、 UL60601 (第 3 版). 村田製作所 MGJ2 シリーズ デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ 2W. Murata MGJ2 シリーズの DC-DC コンバータは、 IGBT や MOSFET のブリッジ回路におけるハイサイドとローサイドのゲートドライブ回路に電力を供給するのに最適です。これらの絶縁型 DC-DC コンバータは、非対称な出力電圧の選択が可能で、システム効率と EMIに最適なドライブレベルを実現します。MGJ2 シリーズは、モータドライブやインバータで用いられるブリッジ回路でよく見られ、高絶縁と dv/dt に対応した絶縁型電源です。MGJ2シリーズは工業用の温度定格と構造により、長寿命と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfet ゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm 3 絶縁試験電圧:5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm 2 SIP パッケージ 入力: 5 V 、 12 V 、 15 V 、 24 V 出力: +15 V / -5 V 、 +15 V / -8.7 V 、 +20 V / -5 V 最大動作温度: 100 oC dv/dt 耐性 部分放電性能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)