Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, NMK0505SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, NMK0505SC - Murata Power Solutions
仕様●出力電圧: ±5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMK●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所 2W SIP シングル / デュアル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ - NMK シリーズ. 村田製作所NMK シリーズの産業用温度範囲DC/DC コンバータは、業界標準の SIP パッケージに収納され、1W NMV シリーズの電源アップグレードパスを提供します。このコンバータタイプは、非安定型NMK シリーズは、出力電圧セットポイント精度が高く、負荷レギュレーションに優れています。デュアル出力タイプの不平衡負荷機能により、全定格出力電力はシングル出力で給電できます。. RoHS 対応 効率:80%以上 電力密度:1.31 W/cm3 -40 → 85 ℃の全 2 W 負荷で幅広い温度性能 UL94V-0 パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 kV dc絶縁(1分) 入力:5 V、12 V、15 V、24 V 出力:5 V、9 V、12 V、15 V 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解/タンタル静電容量なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069010NMK0505SC
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする