仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 7mm●シリーズ: NDY●最低温度: -40℃●ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ. 絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個