MICROCHIP
Microchip コンパレータ ・ 基準電圧, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70
仕様
●コンパレータタイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 12μs●ピン数: 5●寸法: 1.8×1.15×0.8mm●長さ: 1.8mm●幅: 1.15mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02075258
MIC842HYC5-TR
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください