曜日別特売

Microchip タッチスクリーンコントローラ IC, 28-Pin SSOP

Microchip タッチスクリーンコントローラ IC, 28-Pin SSOP - MICROCHIP
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 28●寸法: 10.5×5.6×1.85mm●長さ: 10.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●MTCH6102突き出し型、静電容量型タッチコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(47個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074095MTCH6102-I/SS
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする