曜日別特売

Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT

Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071575MIC4576WT
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする