MICROCHIP
Microchip モータドライバIC, 12-Pin DC
仕様
●モータタイプ: DC●トポロジー: PWM●最大供給電圧: 3.6 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 12●長さ: 4.1mm●EMC2300シリーズファンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02069080
EMC2303-1-KP-TR
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください