仕様●出力電圧 Min: 2.5 V●出力電圧 Max: 34 V●入力電圧 Min: 2.5 V●入力電圧 Max: 10 V●出力電流 Min: 1A●出力電流 Max: 2A●コンバータタイプ: ステップアップ●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)