MICROCHIP
Microchip ビデオドライバIC 16ピン
仕様
●チャンネル数: 1●出力電圧 Max: 24 V●インターフェースタイプ: ビデオドライバ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 4×4×0.9mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.9mm●動作供給電圧 Max: 3.45 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●データ / ビデオトランシーバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(91個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02071286
EQCO30T5.2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください