Microchip コンバータ, 2A, 30 V, 表面実装 MIC4684YM
- 仕様
- ●出力電流 Max: 2A●レギュレータ機能: バック コントローラ●出力電圧 Min: 1.235 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 225 kHz●パッケージタイプ: SOP●スイッチングレギュレータ: あり●動作温度 Min: -40 ℃mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















