曜日別特売
MIC4684YM Microchip コンバータ, 2A, 30 V, 表面実装 MIC4684YM MICROCHIP 02071749

Microchip コンバータ, 2A, 30 V, 表面実装 MIC4684YM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02071749
品番
MIC4684YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電流 Max: 2A●レギュレータ機能: バック コントローラ●出力電圧 Min: 1.235 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 225 kHz●パッケージタイプ: SOP●スイッチングレギュレータ: あり●動作温度 Min: -40 ℃mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする