仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20PC-0/1/2/8-DCM●The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +4.50 to +19.99Vdc input voltage.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Humidity 0% to 95% Measurement Type DC Volts Mounting Type Panel Mount Accuracy +/-0.01V内容量1箱(12個)