MICRONEL
Micronel 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 41 x 41 x 12mm, F41MM-024XK-9
仕様
●電源電圧: 24 V dc●高さ: 41mm●幅: 41mm●電流 Max: 55mA●寸法: 41×41×12mm●騒音レベル: 20dB●ファン回転速度: 5400rpm●ベアリングタイプ: ボール, スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176740
F41MM-024XK-9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください