Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143 - MICROCHIP
仕様●管理数: 1●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-143●ピン数: 4●寸法: 2.92×1.3×0.9mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MIC6315マイクロプロセッサ監視及びリセット回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176250MIC6315-29D4UY-TR
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする