Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-2.5WS

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-2.5WS - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178298MIC39100-2.5WS
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする