MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3-Pin, MIC29150-12WT
仕様
●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 12 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: 1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29150 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175796
MIC29150-12WT
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください