Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8K4-G
- 仕様
- ●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 3 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 6.73×6.22×2.38mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●長さ: 6.73mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















