曜日別特売
LR8K4-G Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8K4-G MICROCHIP 02175699

Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8K4-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02175699
品番
LR8K4-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
仕様
●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 3 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 6.73×6.22×2.38mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●長さ: 6.73mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする