Microchip 開発キット MCP2515DM-BM

Microchip 開発キット MCP2515DM-BM - MICROCHIP
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176216MCP2515DM-BM
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする