曜日別特売

Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC

Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC - MICROCHIP
仕様●出力電圧 Min: 1.23 V●出力電圧 Max: 3.3 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 34 V●出力電流 Max: 1.3A●コンバータタイプ: バック●出力数: 1●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 200 KHz●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(95個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178246MIC4680-3.3YM
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする